Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPA2232

  • ERIKS:23617112
Image 1
Ajouter à la liste

29,55 €/ Unitéhors TVA

35,76 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
12.7 mm
Longeur réference (ISO)
2232 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
90 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment