Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SK enveloppée de section étroite SPA1800

  • ERIKS:23617075
Image 1
Ajouter à la liste

24,08 €/ Unitéhors TVA

29,14 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
SK
Type
SPA
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
12.7 mm
Longeur réference (ISO)
1800 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
90 mm
Vitesse de courroie maximale
42 m/s
Alternatives

22,61 €/ Unitéhors TVA

27,36 €TVA incluse

156 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

33,82 €/ Unitéhors TVA

40,92 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026