Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale RED POWER 3 enveloppée de section étroite SPC4750

  • ERIKS:23617692
Image 1
Ajouter à la liste

222,03 €/ Unitéhors TVA

268,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power 3
Type
SPC
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
4750 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
224 mm
Vitesse de courroie maximale
55 m/s