Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale RED POWER 3 enveloppée de section étroite SPB3250

  • ERIKS:14191222
  • Fabricant:4014486555271
Image 1
Ajouter à la liste

91,98 €/ Unitéhors TVA

111,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Red Power 3
Type
SPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur réference (ISO)
3250 mm
Enveloppée
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C