51,74 €/ Unitéhors TVA
62,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Red Power 3 |
Type | SPA |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 12.7 mm |
Longeur réference (ISO) | 2607 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Diamètre du disque minimal | 90 mm |
Vitesse de courroie maximale | 55 m/s |