Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale étroite Super XE-Power Pro moulée crantée à flancs nus XPB 1450 XEP

  • ERIKS:13412522
  • Fabricant:4044978160614
Image 1
Ajouter à la liste

36,35 €/ Unitéhors TVA

43,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Super XE-Power PRO
Type
XPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur effective (ISO)
1450 mm
Longeur réference (ISO)
1450 mm
Matériau
Elastomère EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives

46,20 €/ Unitéhors TVA

55,90 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026