Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée RB 962 PK 5

  • ERIKS:23613153
  • Fabricant:4014486120417
Image 1
Ajouter à la liste

43,82 €/ Unitéhors TVA

53,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PK
Hauteur
4.6 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur effective (ISO)
962 mm
Longeur réference (ISO)
962 mm
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C