Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée RB 962 PK 4

  • ERIKS:12399403
  • Fabricant:4014486115598
Image 1
Ajouter à la liste

33,98 €/ Unitéhors TVA

41,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PK
Hauteur
4.6 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
962 mm
Longeur réference (ISO)
962 mm
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C