Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée RB 830 PK 4

  • ERIKS:23612558
  • Fabricant:4014486115512
Image 1
Ajouter à la liste

29,48 €/ Unitéhors TVA

35,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PK
Pas
3.56 mm
Hauteur
4.6 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
830 mm
Longeur réference (ISO)
830 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
45 mm
Vitesse de courroie maximale
50 m/s
Norme DIN
DIN 7867