Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée RB 830 PK 3

  • ERIKS:12399339
  • Fabricant:4014486111682
Image 1
Ajouter à la liste

22,11 €/ Unitéhors TVA

26,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PK
Hauteur
4.6 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
830 mm
Longeur réference (ISO)
830 mm
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C