Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée RB 800 PK 3

  • ERIKS:12399338
  • Fabricant:4014486111668
Image 1
Ajouter à la liste

21,26 €/ Unitéhors TVA

25,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PK
Hauteur
4.6 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
800 mm
Longeur réference (ISO)
800 mm
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C