Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée RB 406 PJ 4

  • ERIKS:23201555
  • Fabricant:4014486114782
Image 1
Ajouter à la liste

11,83 €/ Unitéhors TVA

14,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PJ
Pas
2.34 mm
Hauteur
3.5 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
406 mm
Longeur réference (ISO)
406 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
20 mm
Vitesse de courroie maximale
60 m/s
Norme DIN
DIN 7867
Alternatives

8,50 €/ Unitéhors TVA

10,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026