Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée RB 3124 PL 10

  • ERIKS:23608786
  • Fabricant:4014486217926
Image 1
Ajouter à la liste

350,30 €/ Unitéhors TVA

423,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PL
Hauteur
7 mm
Nombre d'ailettes
10
Longeur effective (ISO)
3124 mm
Longeur réference (ISO)
3124 mm
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C