Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée RB 1333 PL 10

  • ERIKS:23608774
  • Fabricant:4014486217629
Image 1
Ajouter à la liste

147,23 €/ Unitéhors TVA

178,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PL
Pas
4.7 mm
Hauteur
7 mm
Nombre d'ailettes
10
Longeur effective (ISO)
1333 mm
Longeur réference (ISO)
1333 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
75 mm
Vitesse de courroie maximale
40 m/s
Norme DIN
DIN 7867
Alternatives
Product Image

GATES Courroie striée MICRO-V® PL1333/10

  • Eriks:13620955
  • Manufacturer:946721888

104,02 €/ Unitéhors TVA

125,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026