Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie striée RB 1200 PK 6

  • ERIKS:23613593
  • Fabricant:4014486124712
Image 1
Ajouter à la liste

58,07 €/ Unitéhors TVA

70,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
RB
Type
PK
Hauteur
4.6 mm
Nombre d'ailettes
6
Longeur effective (ISO)
1200 mm
Longeur réference (ISO)
1200 mm
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C