Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée VB section classique D480 32x12200/5

  • ERIKS:12172810
Image 1
Ajouter à la liste

4 272,23 €/ Unitéhors TVA

5 169,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB VB
Type
D/32
Pas
36.53 mm
Hauteur
22.4 mm
Largeur (en haut)
32 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
12275 mm
Longueur intérieur
12200 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
400 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® D480/5

  • Eriks:1026325
  • Manufacturer:909505480
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment