Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée VB section classique D420 32x10668/3

  • ERIKS:12172750
Image 1
Ajouter à la liste

2 224,87 €/ Unitéhors TVA

2 692,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB VB
Type
D/32
Pas
36.53 mm
Hauteur
22.4 mm
Largeur (en haut)
32 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur réference (ISO)
10743 mm
Longueur intérieur
10668 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
400 mm