Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée VB section classique D210 32x5334/3

  • ERIKS:12172738
Image 1
Ajouter à la liste

1 127,65 €/ Unitéhors TVA

1 364,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB VB
Type
D/32
Pas
36.53 mm
Hauteur
22.4 mm
Largeur (en haut)
32 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur réference (ISO)
5409 mm
Longueur intérieur
5334 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
400 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® D210/3

  • Eriks:1026289
  • Manufacturer:909503210
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment