Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée VB section classique C146 22x3700/5

  • ERIKS:12172689
Image 1
Ajouter à la liste

787,60 €/ Unitéhors TVA

953,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB VB
Type
C/22
Pas
25.4 mm
Hauteur
16.2 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
3758 mm
Longueur intérieur
3700 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
200 mm