Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée VB section classique C108 22x2750/5

  • ERIKS:12172685
Image 1
Ajouter à la liste

594,33 €/ Unitéhors TVA

719,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB VB
Type
C/22
Pas
25.4 mm
Hauteur
16.2 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
2808 mm
Longueur intérieur
2750 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
200 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® C108/5

  • Eriks:1032369
  • Manufacturer:909405108
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment