Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée VB section classique B79 17x2000/3

  • ERIKS:12172545
Image 1
Ajouter à la liste

142,09 €/ Unitéhors TVA

171,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB VB
Type
B/17
Pas
19.05 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur réference (ISO)
2040 mm
Longueur intérieur
2000 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
125 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® B79/3

  • Eriks:1026025
  • Manufacturer:909303079

147,31 €/ Unitéhors TVA

178,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027