Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée VB section classique B73 17x1850/3

  • ERIKS:12172544
Image 1
Ajouter à la liste

133,79 €/ Unitéhors TVA

161,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB VB
Type
B/17
Pas
19.05 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur réference (ISO)
1890 mm
Longueur intérieur
1850 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
125 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® B73/3

  • Eriks:1026020
  • Manufacturer:909303073

136,24 €/ Unitéhors TVA

164,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/02/2027