410,77 €/ Unitéhors TVA
497,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | KB VB |
Type | A/13 |
Pas | 15.88 mm |
Hauteur | 9.9 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Nombre d'ailettes | 5 |
Longeur réference (ISO) | 4280 mm |
Longueur intérieur | 4250 mm |
Matériau | Caoutchouc |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Diamètre du disque minimal | 80 mm |