Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite SPZ2360/5

  • ERIKS:12171387
Image 1
Ajouter à la liste

222,99 €/ Unitéhors TVA

269,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
SPZ
Pas
12 mm
Hauteur
10.5 mm
Largeur (en haut)
9.7 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
2360 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
80 mm