1 347,17 €/ Unitéhors TVA
1 630,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | KB SK |
Type | SPC |
Pas | 25.5 mm |
Hauteur | 22.6 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Nombre d'ailettes | 3 |
Longeur réference (ISO) | 7500 mm |
Matériau | Caoutchouc |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Diamètre du disque minimal | 250 mm |
1 306,22 €/ Unitéhors TVA
1 580,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026