Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite SPC5300/4

  • ERIKS:12171609
Image 1
Ajouter à la liste

1 190,67 €/ Unitéhors TVA

1 440,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
SPC
Pas
25.5 mm
Hauteur
22.6 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur réference (ISO)
5300 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
250 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® SPC5300/4

  • Eriks:12068464
  • Manufacturer:938155304

1 157,21 €/ Unitéhors TVA

1 400,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026