Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite SPC4000/5

  • ERIKS:12171629
Image 1
Ajouter à la liste

1 097,27 €/ Unitéhors TVA

1 327,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
SPC
Pas
25.5 mm
Hauteur
22.6 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
4000 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
250 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® SPC4000/5

  • Eriks:1025528
  • Manufacturer:938154005

1 100,86 €/ Unitéhors TVA

1 332,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026