Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite SPC10000/5

  • ERIKS:12171645
Image 1
Ajouter à la liste

2 920,99 €/ Unitéhors TVA

3 534,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
SPC
Pas
25.5 mm
Hauteur
22.6 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
10000 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
250 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® SPC10000/5

  • Eriks:12068576
  • Manufacturer:938151005

2 951,98 €/ Unitéhors TVA

3 571,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026