Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite SPB4000/4

  • ERIKS:23612083
Image 1
Ajouter à la liste

585,14 €/ Unitéhors TVA

708,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
SPB
Pas
19 mm
Hauteur
15.6 mm
Largeur (en haut)
16.5 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur réference (ISO)
4000 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
160 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® SPB4000/4

  • Eriks:1025459
  • Manufacturer:938194004

526,75 €/ Unitéhors TVA

637,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026