Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite 8V/25J 4750/5

  • ERIKS:12171912
Image 1
Ajouter à la liste

4 383,76 €/ Unitéhors TVA

5 304,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
8V/25J
Pas
28.6 mm
Hauteur
25.5 mm
Largeur (en haut)
25 mm
Nombre d'ailettes
5
Longueur extérieur
12065 mm
Longueur extérieur
475 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
355 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 8V4750/5

  • Eriks:1032311
  • Manufacturer:938705475

4 659,22 €/ Unitéhors TVA

5 637,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026