Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite 8V/25J 1900/4

  • ERIKS:12171868
Image 1
Ajouter à la liste

1 389,83 €/ Unitéhors TVA

1 681,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
8V/25J
Pas
28.6 mm
Hauteur
25.5 mm
Largeur (en haut)
25 mm
Nombre d'ailettes
4
Longueur extérieur
4826 mm
Longueur extérieur
190 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
355 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 8V1900/4

  • Eriks:1025582
  • Manufacturer:938704190

1 461,03 €/ Unitéhors TVA

1 767,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026