Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite 8V/25J 1400/3

  • ERIKS:12171835
Image 1
Ajouter à la liste

771,03 €/ Unitéhors TVA

932,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
8V/25J
Pas
28.6 mm
Hauteur
25.5 mm
Largeur (en haut)
25 mm
Nombre d'ailettes
3
Longueur extérieur
3556 mm
Longueur extérieur
140 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
355 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 8V1400/3

  • Eriks:1032292
  • Manufacturer:938703140

807,39 €/ Unitéhors TVA

976,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026