Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite 5V/15J 3350/3

  • ERIKS:12171742
Image 1
Ajouter à la liste

917,15 €/ Unitéhors TVA

1 109,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
5V/15J
Pas
17.5 mm
Hauteur
15.1 mm
Largeur (en haut)
15 mm
Nombre d'ailettes
3
Longueur extérieur
8509 mm
Longueur extérieur
335 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
171 mm
Alternatives

826,98 €/ Unitéhors TVA

1 000,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026