772,20 €/ Unitéhors TVA
934,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | KB SK |
Type | 5V/15J |
Pas | 17.5 mm |
Hauteur | 15.1 mm |
Largeur (en haut) | 15 mm |
Nombre d'ailettes | 4 |
Longueur extérieur | 5384.8 mm |
Longueur extérieur | 212 in |
Matériau | Caoutchouc |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Diamètre du disque minimal | 171 mm |