Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée SK section étroite 3V/9J 850/2

  • ERIKS:23610293
Image 1
Ajouter à la liste

78,78 €/ Unitéhors TVA

95,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB SK
Type
3V/9J
Pas
10.3 mm
Hauteur
9.9 mm
Largeur (en haut)
9 mm
Nombre d'ailettes
2
Longueur extérieur
2159 mm
Longueur extérieur
85 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
84 mm