Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée KB RED POWER 3 enveloppée de section étroite 5V950/5

  • ERIKS:12172283
Image 1
Ajouter à la liste

701,00 €/ Unitéhors TVA

848,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB Red Power 3
Type
5V/15J
Hauteur
15.1 mm
Largeur (en haut)
87.5 mm
Nombre d'ailettes
5
Longueur extérieur
2413 mm
Longueur extérieur
95 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
171 mm