Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie jumelée KB RED POWER 3 enveloppée de section étroite 3V950/4

  • ERIKS:12172154
Image 1
Ajouter à la liste

255,16 €/ Unitéhors TVA

308,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
KB Red Power 3
Type
3V/9J
Hauteur
9.9 mm
Largeur (en haut)
41.2 mm
Nombre d'ailettes
4
Longueur extérieur
2413 mm
Longueur extérieur
95 in
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Diamètre du disque minimal
84 mm