131,48 €/ Unitéhors TVA
159,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | KB Red Power 3 |
Type | 3V/9J |
Hauteur | 9.9 mm |
Largeur (en haut) | 30.9 mm |
Nombre d'ailettes | 3 |
Longueur extérieur | 1422.4 mm |
Longueur extérieur | 56 in |
Matériau | Caoutchouc |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Modèle moulée crantée | Non |
Modèle V-profil en double | Non |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Diamètre du disque minimal | 84 mm |