Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentées haute performance, OMGA HL, 840-8MHL-20

  • ERIKS:12030198
  • Fabricant:4014486186765
Image 1
Ajouter à la liste

67,53 €/ Unitéhors TVA

81,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Omega HL
Type
8MHL-020
Longueur de pas
840 mm
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
105
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre, spirale, renforcée
Antistatique
Oui
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm