Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 900-H-150

  • ERIKS:23614440
  • Fabricant:4014486005134
Image 1
Ajouter à la liste

95,64 €/ Unitéhors TVA

115,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
H-150
Longueur de pas
2286 mm
Longueur de pas
90 in
Largeur
38.1 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
180
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm