3,64 €/ Unitéhors TVA
4,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | XL-025 |
Longueur de pas | 218.44 mm |
Longueur de pas | 8.6 in |
Largeur | 6.35 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 43 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 2.3 mm |
Hauteur des dents | 1.27 mm |
3,50 €/ Unitéhors TVA
4,24 €TVA incluse
Vendu par: 76Commande minimum: 76
Date de livraison estimée - 07/01/2027