Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 800-XXH-200

  • ERIKS:12026396
  • Fabricant:4014486095074
Image 1
Ajouter à la liste

485,30 €/ Unitéhors TVA

587,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XXH-200
Longueur de pas
2032 mm
Longueur de pas
80 in
Largeur
50.8 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
64
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
15.7 mm
Hauteur des dents
9.53 mm