Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 760-MXL-025

  • ERIKS:12026379
  • Fabricant:4014486071429
Image 1
Ajouter à la liste

3,52 €/ Unitéhors TVA

4,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-025
Longueur de pas
193.04 mm
Longueur de pas
7.6 in
Largeur
6.35 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
95
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 760-MXL-025

  • Eriks:1023637
  • Manufacturer:927741173

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Vendu par: 115Commande minimum: 115

Date de livraison estimée - 07/01/2027