Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 736-MXL-019

  • ERIKS:12026371
  • Fabricant:4014486071306
Image 1
Ajouter à la liste

3,28 €/ Unitéhors TVA

3,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-019
Longueur de pas
186.94 mm
Longueur de pas
7.36 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
92
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 736-MXL-019

  • Eriks:1023525
  • Manufacturer:927741160

4,31 €/ Unitéhors TVA

5,22 €TVA incluse

Vendu par: 101Commande minimum: 101

6 En stock - Date de livraison estimée 07/01/2027