Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 700-XH-500

  • ERIKS:12026351
  • Fabricant:4014486024302
Image 1
Ajouter à la liste

508,95 €/ Unitéhors TVA

615,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XH-500
Longueur de pas
1778 mm
Longueur de pas
70 in
Largeur
127 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
80
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
11.2 mm
Hauteur des dents
6.35 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 700-XH-500

  • Eriks:1024031
  • Manufacturer:927754050

478,26 €/ Unitéhors TVA

578,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026