311,75 €/ Unitéhors TVA
377,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | XH-300 |
Longueur de pas | 1778 mm |
Longueur de pas | 70 in |
Largeur | 76.2 mm |
Pas | 22.225 mm |
Pas | 7/8 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 80 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 11.2 mm |
Hauteur des dents | 6.35 mm |
286,97 €/ Unitéhors TVA
347,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026