Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 664-MXL-025

  • ERIKS:12026337
  • Fabricant:4014486070972
Image 1
Ajouter à la liste

3,40 €/ Unitéhors TVA

4,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-025
Longueur de pas
168.66 mm
Longueur de pas
6.64 in
Largeur
6.35 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
83
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 664-MXL-025

  • Eriks:1023629
  • Manufacturer:927741124

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

Vendu par: 116Commande minimum: 116

Date de livraison estimée - 07/01/2027