Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 632-MXL-012

  • ERIKS:12026320
  • Fabricant:4014486070781
Image 1
Ajouter à la liste

2,17 €/ Unitéhors TVA

2,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-012
Longueur de pas
160.53 mm
Longueur de pas
6.32 in
Largeur
3.05 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
79
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 632-MXL-012

  • Eriks:1023405
  • Manufacturer:927741096

2,67 €/ Unitéhors TVA

3,23 €TVA incluse

Vendu par: 152Commande minimum: 152

Date de livraison estimée - 07/01/2027