Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 630-XH-400

  • ERIKS:12026316
  • Fabricant:4014486024234
Image 1
Ajouter à la liste

364,66 €/ Unitéhors TVA

441,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XH-400
Longueur de pas
1600.2 mm
Longueur de pas
63 in
Largeur
101.6 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
72
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
11.2 mm
Hauteur des dents
6.35 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 630-XH-400

  • Eriks:1024015
  • Manufacturer:925753063

353,75 €/ Unitéhors TVA

428,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026