Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 630-L-100

  • ERIKS:12026313
  • Fabricant:4014486008388
Image 1
Ajouter à la liste

45,88 €/ Unitéhors TVA

55,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
L-100
Longueur de pas
1600.2 mm
Longueur de pas
63 in
Largeur
25.4 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
168
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 630-L-100

  • Eriks:1023930
  • Manufacturer:927750632

52,77 €/ Unitéhors TVA

63,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026